PANDUIT | BT9LH-L0
Cable Tie, Metal Barb, 30,7" L 780mm, 9 » diamètre maximal Bundle, Section transversale de lourd-léger, en Nylon résistant aux intempéries, noir, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  BT9LH-L0
Nº PIÈCE  PAN-BT9LH-LO
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Serre-câble avec ardillon métal, 30,7 %", lumière-Heavy cross section

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Conception brevetée unique de caractéristiques tête dôme-top avec des bords ronds, lisses
  • Barb de verrouillage en acier inoxydable assure une performance constante, la fiabilité et réglage infini par l’intermédiaire de gamme de l’ensemble du groupe
  • Haute résistance et la force faible fil
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse (lumière-Heavy cross section Liens comportent une pointe droite)

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 6 po
Taille 30 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES
Code UNSPSC 39121703

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE