PELCO | BU-adaptateur
Plaque d’adaptation pour boîte de dérivation pour un montage IR Bullet

Nº PIÈCE FAB.  BU-ADAPTER
Nº PIÈCE  560687
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 540 lignes TV
  • Sensibilité élevée (zéro Lux)
  • Sony 1/3-pouces Super HAD II CCD
  • NextChip Digital Signal Processor (DSP)
  • 12 V CC puissance avec synchronisation interne
  • 2d Digital Noise Reduction (DNR)
  • 15 mètres de Distance d’éclairage IR
  • Opération Weatheor (IP66)
  • Conception robuste, résistant au vandalisme (IK10)
  • Possibilités environnementales avec une température de fonctionnement large
  • Faible consommation d’énergie
  • Mont de traversée de câble inclus

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage SURFACE
Type ADAPTATEUR
Code UNSPSC 46171600