VERTIV | BUPSNG100FS
100 paires de câbles avec épissures/in - RLS IDC bloc/out - maintenant disponible avec câble Cat 5 et torsadé en standard

Nº PIÈCE FAB.  BUPSNG100FS
Nº PIÈCE  220828
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de BUP NetReach(TM) est un bâtiment de plein air-évalué, self-contained protecteur d’entrée pour les applications intérieures ou extérieures, sans besoin d’enceintes supplémentaires. BUP construction entrée protecteurs de prévoient qu'une cessation d’emploi, protection et distribution point vingt-cinq, cinquante ou cent paires (empilables à 300 paires) dans les locaux de l’abonné. Les emplacements possibles d’application incluent des complexes de logement mutualisée, hôpitaux, usines, shopping centres commerciaux, écoles et environnements campus.

Spécifications  :

Type BUP