BOSCH SECURITY SYSTEMS | BVC-ESIP08A
LICENCE DE CHANNEL 8 BVC EXPANSION

Nº PIÈCE FAB.  BVC-ESIP08A
Nº PIÈCE  449336
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Client de vidéo de Bosch est une application de Windows PC pour visionnement en direct et de la lecture des appareils connectés au réseau. Le progiciel est constitué d’une application de visualisation et de lecture direct et un gestionnaire de configuration. Le gestionnaire de configuration permet les paramètres des périphériques pris en charge doit être configuré. Un joueur autonome archive permettra la lecture d’archives et authentification sans n’importe quel autre logiciel de poste de travail. Un assistant d’installation est fourni avec le package pour aider à l’installation du système. Le logiciel Client de vidéo de Bosch est optimisé pour une utilisation dans les installations de CCTV de petite à moyenne taille. Il prend en charge jusqu'à 16 caméras gratuites. Ce nombre peut être augmenté à 128 en achetant des licences supplémentaires. Visualisation, archivage et la lecture des caméras IP autorisées sur les systèmes de 700 enregistreur VRM ou Divar est gratuit

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Visionnement en direct de plusieurs caméras relié à un Divar 700, VRM ou sur le réseau.
  • Instantanés et enregistrement local
  • Contrôle PTZ et zoom numérique
  • Lecture et exportation du stockage sur l’appareil, VRM et Divar 700
  • Proposition et recherche médico-légale

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL