HONEYWELL | BZ-2RW8222-A2
Commutateur de base standard, unipolaire des circuits bidirectionnels, 15 A à 250 V AC, rouleau levier vérin, vis fin, argent Contacts, UL, CSA, ENEC

Nº PIÈCE FAB.  BZ-2RW8222-A2
Nº PIÈCE  BZ-2RW8222-A2
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

BZ Standard base Switch Series, Single Pole Double Throw circuits, 15 A à 250 V AC avec actionneur levier rouleau et en bas face à 6 vis et cupwashers. Conçu avec un aussi petit que 8 mm 0,0003 à hystérésis, le commutateur BE peut être utilisé appli cations où le contrôle très serré et sensible est requis entre les points d’opérer et de sortie. Conception interne ressort plat offre fiabilité optimale de performance et de commutateur. Souvent utilisé dans les contrôles de chaudière/chauffe-eau du bâtiment, dans les systèmes de CVC se nse d’échappement pressions sur les fourneaux de haute efficacité et en systèmes d’extinction incendie alarme sonore lorsque l’arroseur activation/débit d’eau est détectée. Peut également être utilisé dans les machines-outils pour limiter le mouvement maximal pour les pièces d’équipement. Détecte si une vanne est « ouverte » ou « fermée ».

Caractéristiques

  • Interrupteur « Large base » standard mondial a accepté
  • Faible force et déplacements différentiels de fonctionnement
  • Longue vie mécanique des cycles 20 000 000 à 95 % de survie
  • Trou de montage allongé pour un montage plus facile et plus précis
  • Courant varie de cotation de 15 A à 2 a
  • Choix d’actionnement, résiliation et caractéristiques de fonctionnement

Spécifications  :

Type DIVERS
Code UNSPSC 39122300