Technologie serveur | C-10 H 1-L30M
Compteur C - 10H

Nº PIÈCE FAB.  C-10H1-L30M
Nº PIÈCE  440768
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Augmente les besoins en courant et la densité dans l’armoire d’équipement requiert les fonctionnalités nouvelles de votre armoire PDU. La famille de produits Sentry Cabinet PDU unique répond à ces exigences. L’armoire Sentry ou le Rack Power Distribution Unit (CDU) est un PDU intelligent avec LED d’entrée actuel surveillance locale, permettant ainsi aux ingénieurs réseau utiliser le Cabinet PDUs True RMS Power Monitor pour mesurer avec précision le courant (en ampères) qui attirent les périphériques réseau sur le circuit de puissance. Nouvelles unités d’équipement sont ajoutées à la baisse de puissance, immédiatement remarqué son impact sur l’intensité débitée cumulative. Cela permet à l’ingénieur charger en toute sécurité chaque circuit à sa capacité de charge admissible sans risque de surcharge du circuit de puissance. Ce PDU Cabinet répond aux nouveaux UL 60950-1 exigences de Protection de Circuit de branche. Chaque circuit de dérivation utilise un fusible Bussman SC comme un dispositif de Protection contre les surintensités (OCPD). Maintenant vous pouvez exécuter en toute sécurité à 30-ampli de puissance tombe à votre serveur armoire où prise individuels ont une cote de sortie inférieur (c.-à-d., 20-ampères). En savoir plus sur la branche Circuit exigences dans les PDU.

Caractéristiques

  • Direction générale de la Protection des circuits  : Conforme à UL 60950-1

Description des spécifications

Points de vente  : NEMA (10) 5-20R
InputVoltages disponibles  : 100-120 v Hz 50/60
Note  : ampérage  : 30 a
Câble d’entrée disponible  : NEMA L5-30PCordset, 10 ft (3m)
Dimensions (L x l x P)  : 1,75 "x 17" x 5"(44x432x127mm)

Informations techniques

cTUVus UL 60950-1-2003
PEUT / CSA 22,2 n° 60950-1:2003
TUVGS FR 60950-1:2001
FCC classe A, partie 15
CE
EMC-fr 55022, classe A, fr 55024

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU sur bâti