Technologie serveur | C-12HD2C452A3
Montage en Rack 2U inhalateurs CDU, points de vente  : C12 IEC (19), entrée vidéo cordon  : (2) entrées 208 volts 30 avec 2 x L6 - 30P connecteurs, cordons 10 ft (3 m), les disjoncteurs, 2 x affichage LED ampli

Nº PIÈCE FAB.  C-12HD2C452A3
Nº PIÈCE  558175
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 2U enceinte

Description des spécifications

2U rackable CDU dosée
Points de vente  : (12) CEI C19
Affichage  : 2 x LED ampèremètre
Entrée  : (2) 208 volts 30 ampères entrées avec 2 x L6 - 30P connecteurs, cordons de 10 pi (3 m), disjoncteurs

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti