Technologie serveur | C-16HF2-C20
2U Rack Mount Fail-Safe commutateur de transfert CDU, points de vente  : 16 CEI C13, entrée  : 208-240 volts, 50/60 Hz, 16 Amp Amp 20 puisscance, 12 Amp 15 ampères Maximum, entrée du cordon  : utiliser PTCORD, CEI C20 connecteur

Nº PIÈCE FAB.  C-16HF2-C20
Nº PIÈCE  558187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Double alimentation de source
  • Chaque entrée fournit une alimentation à la moitié des points de vente
  • Entrée des câbles d’alimentation pour NEMA L5 - 30P, L6 - 30P, IEC 60390/C19
  • Surveiller la charge par circuit indicateur LED
  • Entrées doivent avoir la même tension
  • Commutateur de transfert est compatible avec un onduleur qui fournit une forme d’onde de péché onde AC sortie UPS compatibilité
  • Transfert de puissance dans les taux de transfert maximal de mS 10 16-
  • Digital true RMS courant d’entrée à + /-10 % et résolution amp 0,1 (à 9,9 mesure Amp, amp 1 à > 10 Amp)

Description des spécifications

Commutateur de transfert 2U Rack Mount Fail-Safe CDU
Type  : Mesurée en Amérique du Nord
Connecteur d’entrée  : IEC C20
Un cordon d’entrée  : Utilisation PTCORD
Courant d’entrée  : < = 16 Amp (Amp 20 Maximum)
Tension d’entrée nominale  : 208-240 volts Nominal de L-L, 50/60 Hz
Points de vente  : (16) CEI C13
Sortie courant nominal  : = 12 Amp (Amp 15 Maximum)
Puissance de sortie d’utilisable/Max  : kW/3,3 4,1 kW à 208 volts
Direction générale de la Protection des circuits  : 20 fusible, deux (2) Branches par entrée, < Amp 16 courant nominal ; Interrompre évalué à 100 kanoute
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : -40 à 185 °F (-40 à 85 °C)
Humidité relative  : 8 - 90 %, sans condensation
Dimension  : 17,2 pouce longueur x 14,13 pouces Largeur x profondeur 3,48 pouce

Spécifications  :

Nombre de prises 16
Type PDU sur bâti