VIKING ELECTRONICS | C-200
Contrôle d’entrée de porte pour 1 interphone, fournit C.O. partage, appel en attente et un Contact auxiliaire

Nº PIÈCE FAB.  C-200
Nº PIÈCE  368477
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le C-200 permet aux téléphones à ligne unique ou un système de téléphone de partager une ligne téléphonique avec un téléphone entrée Viking. Locataires peuvent répondre à un coup de téléphone d’entrée et de converser avec le visiteur. Le C-200 fournit un ton « Appel en attente » lorsque la ligne téléphonique est en cours d’utilisation. Locataires peuvent crier à l’interphone pour des fins de contrôle. Contacts auxiliaires sont fournies pour exploiter une sonnette, ou activer une caméra, lumières, etc..



Si les fonctionnalités supplémentaires telles que doorstrike, les téléphones d’entrée multiples avec identification de l’appelant, ankeyless entrée sont nécessaires, utilisez le modèle Viking 2000 C-b.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Permet aux téléphones à ligne unique ou un système de téléphone de partager une ligne téléphonique avec un téléphone d’entrée de porte
  • Maison sur les téléphones anneau C.O. ligne cadence ou sonnerie distincte lorsque l’entrée téléphone « Call » touche
  • Compatible avec ces téléphones d’entrée de Viking  :
  • - E10A, E-20 b, E-30, E-35, E-40 et E-50 téléphones
  • - K-1500-7 inox panneau téléphone
  • - Ou de l’utiliser avec n’importe quel téléphone analogique
  • Fournir l’entrée téléphone activé carillons et pagination de toute la maison lorsqu’il est utilisé avec un modèle Viking SLP-1 contrôleur pagination unique de la ligne
  • Produit uble « Call Waiting » tons si l’interphone est activé lorsque les postes sont déjà sur un appel
  • Une série de contacts normalement ouverts et normalement fermés disponibles pour faire fonctionner une sonnette, lumières, caméra, etc..
  • Ajouter la capacité de frappe de porte avec le modèle Viking RC-2 a Remote Touch Tone Controller

Spécifications  :

Numérique NON
Plusieurs boîtes aux lettres NON