VIKING ELECTRONICS | C-2000B
Contrôle d'accès de porte pour téléphones d'accès 1-4, permet de partager le code d'accès, l'identification de l'appelant, la gâche et l'entrée sans clé

Nº PIÈCE FAB.  C-2000B
Nº PIÈCE  393145
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le C-2000B propose deux modes de fonctionnement pour une flexibilité accrue. Dans la ligne anneau par monomode, la C-2000B permet aux téléphones monolignes de partager une ligne téléphonique avec les téléphones d’entrée de 1 à 4. Locataires peuvent converser avec les visiteurs et activer un contact cl de futures aux portes de contrôle ou de grèves. Le C-2000B offre entrée téléphone « Caller ID » et « Call Waiting Caller ID » et un ton « Appel en attente » lorsque les lignes téléphoniques n’est utilisé. Locataires peuvent pénétrer en entrant un code d’entrée sans clé à chaque emplacement.



En thenalog la Station par ligne commutée, la C-2000B permet de téléphones d’entrée de 1 à 4 à partager une extension PABX analogique ou ligne téléphonique et lieu appels sortants. Lorsqu’un tiers distant répond, ils peuvent converser avec les visiteurs et activer un contact fermé à contro l gates ou grèves. Surveillance des téléphones d’entrée, forçant doorstrike relais à exploiter ou programmation à distance de la C-2000B peut être accomplie en appelant le PABX extension ou téléphone ligne analogique connectée. Le personnel autorisé peut accéder à chaque loc ation en entrant un code d’entrée sans clé.



Soit en mode opérationnel, le contrôle de relais sécurisé de la C-2000B empêche le téléphone d’entrée de composer le code d’activation sur le clavier de l’interphone ou en utilisant un main toucher ton composeur. Une entrée d’auxilry est disponible pour brancher un interrupteur de sonnette éclairés, un ouvre-porte de garage commun/récepteur ou un clavier d’entrée sans clé auxiliaire.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Permet de 1-4 entrée téléphones de partager une seule ligne téléphonique avec un système de téléphonie résidentielle ou d’affaires
  • Compatible avec les téléphones entrée de Viking à l’adresse suivantes  :
  • - E-10 a, E-20 b, E-30, E-35, E-40, E-50, E-60, E-65, E-70 et E-75 téléphones
  • - K-1500-7 teel inox panneau téléphone
  • - K-1700-3 et K-1705-3 Téléphone avec clavier
  • - K-1900-8 inox panneau téléphone avec clavier
  • - Ou de l’utiliser avec n’importe quel téléphone analogique
  • Fournir l’entrée téléphone activé carillons et pagination de toute la maison lorsqu’il est utilisé avec un SLP-1 ou SLP-4
  • Hausse de codes différents télédéverrouillage t / codes de télédéverrouillage « utiliser une seule fois » par entrée
  • Jusqu'à 6 codes maître télédéverrouillage destinés à toute entrée
  • Cadran à travers Mode Station analogique permet aux téléphones entrée pour se connecter à la ligne de station ou téléphone PABX analogique
  • Option « Numéro de la vie privée » permet uniquement certains visiteurs d’appeler d’un téléphone d’entrée
  • Offre « Caller ID » et « Appel identification de l’appelant en attente »
  • Produit des tons « Appel en attente »
  • Sonnette lumineux interrupteur entrée pour activer l’appel téléphonique entrée
  • Un ensemble de normalement ouvert et fermé de Norvège contacts disponibles pour chaque téléphone d’entrée de
  • Temps d’activation de contact programmable
  • Entrée auxiliaire pour activer chronométré contacts auxiliaires

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600