Technologie serveur | C-24h 2-L30
Compteur C - 24H

Nº PIÈCE FAB.  C-24H2-L30
Nº PIÈCE  440789
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Augmente les besoins en courant et la densité dans l’armoire d’équipement requiert les fonctionnalités nouvelles de votre armoire PDU. La famille de produits Sentry Cabinet PDU unique répond à ces exigences. Le Sentry Cabinet Power Distribution Unit (CDU) est un PDU intelligent qui contient (12) IEC C13 sur la face avant et (12) prises IEC C13 sur le dos, fournissant 24-prises de puissance dans un boîtier 1U. Cet appareil a LED d’entrée actuel surveillance locale, permettant aux ingénieurs d’utiliser le moniteur de puissance RMS vrai de PDUs pour mesurer avec précision le courant (en ampères) qui attirent les périphériques réseau sur le circuit de puissance de réseau. Nouvelles unités d’équipement sont ajoutées à la baisse de puissance, immédiatement remarqué son impact sur l’intensité débitée cumulative. Cela permet à l’ingénieur charger en toute sécurité chaque circuit à sa capacité de charge admissible sans risque de surcharge du circuit de puissance. La CDU répond aux nouvelles exigences de Protection de Circuit de branche UL 60950-1. Chaque circuit de dérivation utilise un fusible Bussman SC comme un dispositif de Protection contre les surintensités (OCPD). Maintenant vous pouvez exécuter en toute sécurité à 30-ampli de puissance tombe à votre serveur armoire où prise individuels ont une cote de sortie inférieur (c.-à-d., 20-ampères).

Caractéristiques

  • Direction générale de la Protection des circuits  : Conforme à UL 60950-1

Description des spécifications

Points de vente  : (24) CEI 60320/C13
InputVoltages disponibles  : 208-240V50/60Hz
Note  : ampérage  : 30 a
Câble d’entrée disponible  : Ensemble NEMA L6-30PCord, 10 ft (3m)
Dimensions (L x l x P)  : 17 "x 1,75" x 5"(432x44x127mm)

Informations techniques

cTUVus UL 60950-1-2003
PEUT / CSA 22,2 n° 60950-1:2003
TUVGS FR 60950-1:2001
FCC classe A, partie 15
CE
EMC-fr 55022, classe A, fr 55024

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.