VIKING ELECTRONICS | C-250
Entrée téléphone contrôleur et le routeur d’appel

Nº PIÈCE FAB.  C-250
Nº PIÈCE  425395
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le C-250 permet aux téléphones à ligne unique ou un système de téléphone de partager une ligne téléphonique avec un téléphone entrée Viking. Locataires peuvent répondre à un appel de téléphone entrée, converser avec le visiteur et laissez-les dedans avec une commande de tonalité de touche. Le C-250 possède également une t buil dans cinq composeur de numéro pour faire un appel extérieur s’il n’y a pas de réponse à l’intérieur téléphone. Si l’appel externe est occupé ou sonne sans réponse, le C-250 peut appeler jusqu'à quatre autres chiffres.



Le C-250 fournit un ton « Appel en attente » lorsque la ligne téléphonique est puis-jeutiliser. Locataires peuvent également appel à l’interphone pour des fins de contrôle.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Permet aux téléphones à ligne unique ou un système de téléphone de partager une ligne téléphonique avec un téléphone d’entrée de Viking
  • Type de sonnerie double rafale permet de distinguer les appels téléphoniques entrée des appels
  • Construit dans le composeur de numéro cinq
  • Détecte bien remplie ou n’anneau aucune réponse et goesonto le numéro suivant
  • Construit en relais de grève porte avec commandes de chiffres 1 ou 2
  • Programmation à distance
  • Réponse automatique
  • Détecte les tonalités aussi rapide que 50 millisecondes
  • Trigger input pour verrou postal, renvoi d’appel demande à sortie REX ou immédiate
  • Produit des tons « Caliting » si l’interphone est activé lorsque les postes sont déjà sur un appel
  • Compatible avec n’importe quel téléphone d’entrée de Viking E série ou série K ou utilisation avec n’importe quel téléphone analogique standard

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES