VIKING ELECTRONICS | C-4000
250 unité appartement/bureau entrée système avec les Points d’entrée pouvant atteindre 4 et Keyless Entry ou Proxy carte entrée

Nº PIÈCE FAB.  C-4000
Nº PIÈCE  667927
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le C-4000 transforme des téléphones de ton quatre touch multi-nombre auto numéroteurs (dialers) qui va stocker jusqu'à 250 numéros de téléphone dans la mémoire non volatile. Utiliser avec du Viking K-1700-3 ou K-1900-8 téléphones sans fil pour fournir anti-vandalisme mains libres ou combiné communicati sur des points d’entrée aux appartements ou bureaux.



Quand on répond à un appel lancé par le C-4000 par un locataire d’appartement ou une entreprise, une fermeture de contact intégrée peut être activée pour commander une gâche électrique du portail ou la porte. Jusqu'à 250 codes d’entrée peut al être programmée fournissant des locataires avec télédéverrouillage ou lecteurs de cartes en option PRX-1 peuvent être ajoutés pour l’entrée de carte de proximité.



Le C-4000 peut être programmé localement ou à distance à l’aide d’un téléphone Touch-Tone standard. Le C-4000 a restction composition utilisateur intégré pour aider à empêcher les appels non autorisés et de fraude d’interurbain.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Port RS-232 pour la programmation via un PC
  • Local ou distant Touch Tone programmable
  • Prend en charge les points d’entrée 4
  • Prend en charge 4 lecteurs de cartes de type Wiegand
  • Compatible avec Viking d’anti-vandalisme K-1700-3, K-1900-8 ou n’importe quel téléphone Touch Tone
  • Mémoire non volatile (aucun baries requis)
  • Stocke des numéros de téléphone Touch Tone locataire 250 et 250 codes d’accès
  • Code d’activation relais programmable du locataire
  • Programmable Master code d’entrée & les codes d’accès Personnel de Maintenance
  • Minuterie d’appel programmable
  • Normalement ouvert et normalement fermé re contacts pour contrôler les grèves de porte, serrures magnétiques, portails, etc.
  • Touchez la restriction à l’interurbain ton
  • Permet 911 et 311 hors appels (Programmable)
  • Sortie de données du journal des BUS pour l’enregistrement des événements d’entrée

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.