Technologie serveur | C-48V53454
Monté en Rack 0U Sentry inhalateurs CDU, points de vente  : 48 IEC 60320/C13, entrée  : entrée de 50/60 Hz, a 20, 240/415 volts, 3 phases de Wye, cordon  : IEC rouge 6 heures 3P + N + G bouchon, 10 ft, 3 m, haut de la page cordon entrée, 3 x affichage LED ampli

Nº PIÈCE FAB.  C-48V53454
Nº PIÈCE  558203
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Courant d’entrée moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase du circuit électrique. Une vérification sur place du courant d’entrée avec la LED digital affiche
  • Power distribution-415 volts, 3 phases Wye, 20 et 30 ampères puissance absorbée
  • IEC 60320 C13 points de distribution-(48) haute densité de puissance par boîtier
  • Protection de circuit de branche - CDU Sentry répondre aux exigences d’UL 60950-1
  • Vertical Montage-Zero-U bouton et options de montage du support

Spécifications  :

Nombre de prises 48
Type PDU sur bâti