CORNING | C-MIC-012
Montable en armoire FTTB locaux d’interconnexion Center (CMIC) boîtier, unité de rack 1, contient 2 panneaux FDC connecteur

Nº PIÈCE FAB.  C-MIC-012
Nº PIÈCE  105325
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems armoire rack Fiber-to-the-Business (FTTB) locaux d’interconnexion Centre (CMIC) fournit un point d’interconnexion commode entre câbles de plante (OSP) extérieur entrant et client câblage. Le FTTB CMIC est conçu pour l’épissure des tresses aux fibres goutte OSP pour connexion aux convertisseurs et/ou d’interconnexion des fibres dans le câblage existant. C’est une solution idéale pour ou armoire-montage en rack dans des zones compactes. La gamme de produits FTTB CMIC offre une unité 1-rack et un encombrement unité 2-rack avec une conception de charnière gauche, swing-out pour faciliter l’accès aux composants internes et une zone de montage flexibles pour accommoder une grande variété de convertisseurs de média.

Applications

Bureau central, les réseaux d’entreprises

Description des spécifications

Type de montage  : Rack 19 composant logiciel enfichable, 23-dans des grilles
Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère
Unité de hauteur  : 1U
Type de logement  : CMIC
Panneau ou Type de Module  : FDC
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 4,4x43,2x27,9 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 1,75x17x12 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Fibres épissés 12
Code UNSPSC 39121302