PANDUIT | C1,5LG6
Conduit de la couverture, PVC, 1,5" W X 6' L, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  C1.5LG6
Nº PIÈCE  C1.5LG6-FT
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
En stock

Description

Couverture, polychlorure de vinyle, 1,5 pouces de largeur x 6 pieds de longueur, gris clair, Base de conduit et couvercles vendus séparément, anti-dérapant couvercle conception intègre doublure intégrale friction élevée pour empêcher le mouvement de la couverture, couvercle affleure de base fournit une plus grande capacité de fil et améliore l’esthétique, retrait du couvercle facile apporte des modifications à raccordement rapide et facile, disponible dans diverses couleurs.

Spécifications  :

Composants COVERS
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE