FIBERTEK américain | C10P
Huit Fast Ethernet / deux version enfichable port Gigabit Ethernet SFP

Nº PIÈCE FAB.  C10P
Nº PIÈCE  339152
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série de commandant est des commutateurs de réseau entièrement géré de 10-port spécialement conçus pour fonctionner dans des applications critiques. Ils ont deux ports gigE et huit ports Fast Ethernet. V'nes Scout environnement télédétection caractéristiques sont construits veille ry commandant Switch et soutiennent jusqu'à 4 P-TA, VFP-P ou P-TAH.

Caractéristiques

  • Scout de surveillance environnementale pour n’importe quelle combinaison jusqu'à 4 P-TA P-TAH, ou sondes de détection intelligents P-VFP
  • Les services Web intégrés pour la programmation, opérations et surveillance - aucun logiciel client nécessaire et peut être utilisé avec la plupart des systèmes de navigateur Web
  • Huit ports de 10/100-T Fast Ethernet
  • Deux ports Gigabit Ethernet disponibles dans des configurations cuivre ou fibre pour des applications personnalisées
  • Menus de réglage séparé pour la sécurité et de services informatiques
  • L’environnement durci pour la performance de la véritable sécurité
  • Données distinctes de RS32/485 « dos canaux » pour IP basé communication bidirectionnelle
  • « OUVRIR la voie » disponibilité API et ingénierie AFI de soutien pour l’intégration avec les produits matériels et logiciels de tiers
  • Af de PoE et PoE Plus

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 0
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.