QUAM-NICHOLS COMPANY | C10X/B70/WS
8C10PAX - un 8" de diamètre extérieur Speaker, aimant 10 onces, TBL70 - un transformateur 4 V W-70, BR8WS-un tour clouté des baffles

Nº PIÈCE FAB.  C10X/B70/WS
Nº PIÈCE  320407
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le C10X/B70/WS est un ensemble de haut-parleur complet composé d’un transformateur de 4W-70V - 8" de diamètre extérieur cône double enceinte avec un aimant de 10 oz et un TBL70 - 8C10PAX monté sur un BR8WS - rond, en acier, stud mount déflecteur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haut-parleur monté Montage de plafond
  • Transformateur volts 70
  • Terminé en blanc

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600