QUAM-NICHOLS COMPANY | C10X/BU/WS/VC
8C10PAX - un haut-parleur 8" de diamètre extérieur, un aimant 10 onces, TBLU - un transformateur 5 W-25/70 V avec réglage de Volume, BR8WS - un tour cloutés déflecteur

Nº PIÈCE FAB.  C10X/BU/WS/VC
Nº PIÈCE  320410
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le C10X/BU/WS/VC est un ensemble de haut-parleur complet composé d’un transformateur de 5W-25/70V - 8" de diamètre extérieur cône double haut-parleur avec un aimant de 10 oz, un TBLU - 8C10PAX, et un contrôle de volume monté sur un BR8WS - rond, en acier, stud mount déflecteur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haut-parleur monté Montage de plafond
  • Transformateur volts 25/70
  • Contrôle du volume
  • Terminé en blanc

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600