FLUKE | C115 | 2826063
Test Instrument faisant affaire, Soft, largeur 8" x 3" profondeur x 9,5" hauteur, Polyester résistant, noir/jaune, pour multimètre numérique, thermomètre infrarouge 60 série

Nº PIÈCE FAB.  C115  | 2826063
Nº PIÈCE  402911
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comprend deux poches rembourrés pour la protection des deux outils de test, par exemple un multimètre numérique et 60 thermomètre IR de série et une pochette pour cordons de mesure et autres accessoires. Polyester 600D affaire construction durable pour la longue vie. Compatible avec Fluke, 20, 70, 11 X, 170 multimètres numériques de la série et autre format similaire à tester des outils. Garantie d’un an.

Caractéristiques

  • Comprend deux poches rembourrés pour la Protection des deux outils de Test, par exemple un multimètre numérique et thermomètre infrarouge 60 série et une pochette pour cordons de mesure et autres accessoires
  • 600D Polyester durable Construction affaire pour la longue vie
  • Compatible avec Fluke 20, 70, 1

Spécifications  :

Type ALIMENTATION