LEVITON | C1586-U48
Patch Panel C1 C110E 5 48 Port 2U

Nº PIÈCE FAB.  C1586-U48
Nº PIÈCE  592541
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Design esthétique et visage personnalisable font panneaux idéal pour les réseaux plus avancés d’aujourd'hui
  • Le panneau face peut être personnalisé pour n’importe quel design, couleur ou logo
  • Fait de polymère de haute technologie avancée - 10 % plus fort que le 16 AWG patch métallique panneaux standard, fournissant a ajouté soutenir au cours de la résiliation
  • Panneau comprend deux gestionnaires cordon intégré qui se fixent directement sur la face du panneau, économiser de l’espace précieux support
  • Gestionnaires de cordon de brassage garder les câbles n’obstruent la vue des numéros de port
  • Intégrée des superpositions de lentille et protège les numéros de ports et de modèles de panneau et comprend des porte-étiquette intégré pour des options supplémentaires d’étiquetage
  • Conception complète les caractéristiques des enceintes de fibre Opt-X Ultra et système de gestion de câble Versi-Duct
  • Chaque panneau s’équiper avec les deux gestionnaires de cordon intégré et deux barres de gestion de câble arrière

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Résiliation 110
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2