COMNET COMMUNUCATION réseaux | C1US
Rack Mount porte-cartes

Nº PIÈCE FAB.  C1US
Nº PIÈCE  394024
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’approche employée par ComNet(TM) pour l’équipement monté dans le bâti de carte rack unit (C1-CH) avec alimentation modulaire (C1PS), prévoit l’élimination d’une défaillance de point unique dans le cas d’une faille majeure dans n’importe quel module situé à l’intérieur du panier de châssis. Ceci est accompli grâce à l’utilisation automatique électronique limitation de courant au sein de chaque module montable en rack, plutôt que de fournir à la limitation de courant dans le bloc d’alimentation qui prend en charge les besoins en puissance pour équipement situé à l’intérieur du panier. Dans presque tous les concurrents des conceptions, une faille majeure dans un module, situé à l’intérieur de la grille du châssis, se traduit par le bloc d’alimentation dans une condition restrictive actuelle, et par conséquent, tous les modules dans le rack fermé. La conception en rack employée par ComNet(TM) élimine cette possibilité, car seul le module défectueux s’arrête et le fonctionnement des autres modules dans le rack continuent intactes. Cette caractéristique limite actuelle automatique est également libre à réenclenchement devrait être de la faute ou la surcharge d’une condition temporaire ou intermittente. En outre, tous les modules situés dans le rack de châssis sont hotswappable, afin qu’il n’est pas nécessaire de la grille lors de l’enlèvement ou le remplacement des modules de mise hors tension.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Automatique électronique actuelle limitant
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • (14) quatorze emplacements rack 1-pouces disponibles
  • Tous les modules situés dans le rack de châssis sont remplaçables à chaud
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : vidéo

Spécifications  :

Technologie des dispositifs TECHNIQUE MIXTE
Aucune Exp Modules/Slots 9-12
Nombre de Ports 13-24
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS