BOGEN | C20
MIXEUR AMPLIFICATEUR/CLASSIC SÉRIE CLASSIC SERIES 20 WATT AMPLIFICATEUR

Nº PIÈCE FAB.  C20
Nº PIÈCE  235674
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les amplis de la série classique sont des amplificateurs de mélangeur destinés à une variété de tailles de l’application.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 10 W, 20 W, 35 W, 60 W et 100 modèles de W
  • Basse impédance micro symétriques ; haute impédance entrée auxiliaire
  • Priorité de la micro, sur aux 2, entrée avec interrupteur fourni par le client
  • Sélecteur permet de mic/2 1 ou opération d’aux mic/1 2
  • Disposition pour conduire le magnétophone, amplificateur, ligne de téléphone W 500/600
  • UL et CSA énumérés

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600