GALLAGHER | C201311
Logiciel de commande Centre Core serveur

Nº PIÈCE FAB.  C201311
Nº PIÈCE  451522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Licence de commande de Centre (en anglais seulement) ; 16 x portes, Notifications, station de travail 1 x 1 x compétences, garde Tours, 1 an Gallagher logiciel Maintanance.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • logiciel de serveur de base  :
  • Comprend 16 portes sous licence (extensible par porte avec licence 2A8943)
  • Comprend 1 licence de station de travail (2A8067), licence de compétence 1 (2A8959) et 3 licences de contrôleur de clôture (2A8945)
  • Inclut désormais les licenses de Notifications et de Tours de garde auparavant en option
  • Toutes les autres licences et options répertoriées sous la C201900 de licence de Site sont disponibles
  • Toutes les configurations matérielles sous l’architecture de système de sécurité Gallagher sont pris en charge
  • Traduit des versions disponibles - s’il vous plaît note la langue requis sur le formulaire de Configuration logicielle
  • Inclut un an de Gallagher de Maintenance logicielle

Spécifications  :

Système d'exploitation WINDOWS XP ET WINDOWS 7
Type de produit Système d'exploitation
Catégorie de ventes LOGICIEL
Type de logiciel CONTRÔLE D’ACCÈS
Code UNSPSC 43232901

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.