GALLAGHER | C297174
Carte de ISO - Mifare Plus, 4K, S Type

Nº PIÈCE FAB.  C297174
Nº PIÈCE  479472
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gallagher vous propose une gamme de cartes et de transpondeurs pour les technologies de lecteur différents avec différentes options d’encodage. Gallagher prend en charge trois variantes de la carte à puce MIFARE  :
- MIFARE Classic, Plus et DESFire EV1, ainsi que 125 kHz proximité
- Technologie de carte à puce sans contact MIFARE
- Fournit un niveau accru de sécurité que les cartes d’accès de génération précédente
- Est pris en charge par de nombreux systèmes différents, offrant de multiples avantages de l’interopérabilité
- Est produit par de nombreux fabricants de carte - garantit une chaîne d’approvisionnement fiable

Description des spécifications

C297172 Mifare Plus ISO carte, 2K, S Type
C297272 Carte Mifare Plus ISO, 2K, Type X
C297174 Mifare Plus ISO carte, 4K, S Type
C297274 Carte Mifare Plus ISO, 4K, Type X

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.