COMNET COMMUNUCATION réseaux | C3
1 RU haute, unité 3 porte-cartes, avec 12 V DC, 2 a, bloc d’alimentation inclus

Nº PIÈCE FAB.  C3
Nº PIÈCE  598584
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNetTM C3 est une 1 RU 1,75" montable en rack 19 pouces carte cage unité capable de monter jusqu'à trois modules larges de ComNet ComFit 1,0 pouces. Idéal pour les applications où espace rack peut être limité, le C3 peut également être utilisé dans les installations de la table par l’ajout de pieds de l’utilisateur-installé en caoutchouc sur le fond de la cage et l’enlèvement des deux supports adaptateurs de montage en rack. Disponible en soit une noire anodisée ou satinée finition argentée, le C3 est fourni avec un externe 120-240V AC pow er d’alimentation avec un DC 12V à sortie 2 a et inclut une protection contre inversion de polarité. Deux entrées séparées de DC isolées sont fournies pour les applications critiques/haute fiabilité de mission où la redondance d’alimentation électrique est nécessaire. ComNet ComFit PoE Power over modules de Eth ernet peut également être utilisé, en remplaçant l’alimentation avec un + 48V DC unité et connecter la sortie de l’alimentation au DC puissance absorbée de chaque module PoE. Le refroidissement est par convection de l’air naturel, éliminant le besoin de peu fiables et bruyant refroidissement f ans ou entretien du filtre à air périodique. Le C3 est conçu pour un fonctionnement fiable à long terme dans des environnements industriels difficiles et peut être déployé dans des installations plus out-of-plant, comme ceux trouvés dans les systèmes de transport intelligents et applications d’automatisation/contrôle usine. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation, et n’importe quel module peut être chaud-troqué sans impact pour l’exploitation des autres modules dans la cage de la carte.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Sécurité industrielle  :
  • - Vidéo de contrôle et de surveillance-Surveillance de pétrochimie, raffinerie et d’autres installations de grandes infrastructures critiques-actif
  • - Ethernet, série, réseaux de transmission audio et le contact de fermeture
  • SA / transport  :
  • - Rack TOC/tête de traffic Operations Center & équipement de transmission monté sur table
  • - Croisement/route, barrière de péage et pont et tunnel de systèmes de contrôle et de surveillance
  • - Systèmes de chemin de fer et Light Rail transport LRT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.