GALLAGHER | C300440
Lecteur T12, Multi Tech, noir, Rev 1

Nº PIÈCE FAB.  C300440
Nº PIÈCE  541710
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le Gallagher T12 Reader est un lecteur de carte mince, sans contact, conçu pour être monté sur les carrés « BS » format flushboxes, ou pour recouvrir les trous de montage de lecteurs installés précédemment
  • Le lecteur prend en charge les connexions électriques HBUS tant Cardax IV et est entièrement en pot pour une protection maximale contre les infiltrations d’eau et poussière
  • Advanced communication - Gallagher lecteurs de série T sont équipés d’un protocole de communication RS-485 haute vitesse nouvel, HBUS
  • Respectueux de l’environnement - RoHS conforme et conçu pour une consommation électrique minimale
  • Durable - Gallagher T série lecteurs sont évalués selon IP68 pour la protection de l’eau et la poussière et IK07 pour la protection contre les chocs
  • Sécurité inégalée lecteur par le biais  :
  • Il classe l’authentification et le chiffrement entre le lecteur et le contrôleur
  • Prise en charge des clés de chiffrement de site personnalisé
  • Rythme cardiaque surveillance pour assurer le statut de lecteur peut être surveillé en temps réel
  • Prend en charge plusieurs technologies de carte, y compris  :
  • Mifare DESFire EV1, Mifare Plus et Mifare Classic
  • technologie proximité 125 kHz (T11 / lecteurs à technologie multi uniquement)
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture MULTIFORMAT
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.