GALLAGHER | C302400
Kit de démarrage, contrôleur

Nº PIÈCE FAB.  C302400
Nº PIÈCE  661872
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gallagher offre Starter Kits basé sur le plus communément utilisé configurations matérielles et logicielles pour les petits sites avec alarmes contrôle d’accès et de gestion a besoin. Les avantages de l’achat de Kits de démarrage suivants  :
- Achat rentable-un moyen économique pour les petits sites démarrer avec le système de sécurité Gallagher
- Facilité de commande - qu’un numéro de pièce nécessaire pour installer Gallagher sur un site
- Installation rapide-Kit de démarrage Standard modèles permettre une configuration rapide pendant l’installation du Centre de commandement, avec les installateurs en mesure de créer leurs propres modèles personnalisés
- Prêt à l’emploi système-Gallagher Starter Kits viennent pré-câblé en cabinet, réduisant les temps d’installation et de coût

Chaque Gallagher Starter Kit est livré avec les éléments suivants  :
- 1 x Gallagher commande Centre porte 8 Starter Kit licence
- Contrat de Maintenance logiciel année 1 x 1
- 1 x Gallagher Starter Kit armoire
- 1 x contrôleur 6000, Variante Kit Starter
- Alimentation 1 x 3,5A
- 1 x plaque de montage
- 1 x HBUS 8 à 4 à Conseil
- 1 x HBUS 8 en pension
- 1 x fusible & carte de relais de feu
- 1 x borne alarmes T20
- 2 x T10 Mifare lecteurs (noir)
- 1 x dispositiv PSTN (C302401 seulement)

Spécifications  :

Type de produit APPLICATION
Catégorie de ventes LOGICIEL
Type de logiciel CONTRÔLE D’ACCÈS
Code UNSPSC 43232901

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.