PLANTRONICS | C310 | 85618-101
Blackwire 310  : Casque d’écoute USB avec fil, monaural, UC version standard conçu pour les applications de communication unifiée et les logiciels téléphoniques Avaya, Cisco, IBM, Skype, etc.

Nº PIÈCE FAB.  C310  | 85618-101
Nº PIÈCE  473203
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Entrez UC avec le casque mieux recommandé vous jamais pensé que votre budget pouvait se permettre. Casques USB série Blackwire 300 sont un choix simple-to-use, confortable et durable pour les conférences téléphoniques, la formation axée sur le Web et applications multimédias PC. Les contrôles en ligne faire simple pour répondre et mettre fin aux appels de PC et de contrôler le volume et muet. Le bandeau de métal léger fournit la longévité tout en offrant un ajustement confortable et sûr, tandis que la fonction Dynamic EQ unique optimise la qualité sonore et ajuste les raccords de soi à la volée, créant un son exceptionnel pour la voix, la musique et multimédia. La série Blackwire 300 est idéale pour ceux qui découvrent téléphonie PC ainsi que des organisations à la recherche d’une solution UC qui est facile à déployer, gérer et mettre à niveau.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Deux portant des styles disponibles  : hi-fi stéréo ou mono design
  • Bandeau de métal léger offre durabilité et un ajustement personnalisable, confortable
  • Contrôles d’inline intuitive pour répondre/terminer les appels, contrôler le volume et muet
  • Intelligemment placé des voyants et des alertes audio utiles donnent un statut appel muet et volume
  • Ment EQ dynamique ajuste automatiquement l’audio pour la voix ou l’utilisation multimédia
  • Microphone antibruit filtre fond sonore
  • Améliorés Digital Signal Processing (DSP) fournit un timbre de voix plus naturelle
  • Audio haute définition avec anti-bruit pour la téléphonie de PC de haute qualité
  • SoundGuard technologie offre une protection contre les pointes de l’audio
  • Accessoires en option comprennent les oreillettes en simili-cuir et étui dur
  • Soutenu par Plantronics limitée de deux ans de garantie et de service global leader de l’industrie et de soutien

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE LA TÊTE
Type CASQUES-MICRO PC