CRIMSON AV | C32-24 a
Kit de montage plafond complet avec 18" à 24" goutte ajustement pour 10" à 32" écrans

Nº PIÈCE FAB.  C32-24A
Nº PIÈCE  703435
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comprend Adaptateur écran VESA, 18"-24 » colonne d’extension réglable (EA01824) et structurels (CA1C) adaptateur pour montage sur une lambourde unique. Tilt continue de 15 vers l’avant et vers l’arrière avec rotation 360 de 15. Baisse progressive longueurs fournissent perfe ct écran un positionnement.

Caractéristiques

  • VESA compatible 75x75mm, 100x100mm
  • réglage de longueur de baisse progressive 1"
  • Installation rapide et facile
  • Inclinaison continue de rotation vers l’arrière et 360 du 15 vers l’avant et 15
  • Câble à travers la colonne de routage pour un look épuré
  • Couvertures décoratives pour cacher ceil boulons pour un aspect fini
  • Pré tri pack de matériel pour une installation facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE