BOGEN | C35
AMPLIFICATEUR 35 WATT

Nº PIÈCE FAB.  C35
Nº PIÈCE  078310
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les amplis de la série classique sont des amplificateurs de mélangeur destinés à une variété de tailles de l’application.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 10 W, 20 W, 35 W, 60 W et 100 modèles de W
  • Basse impédance micro symétriques ; haute impédance entrée auxiliaire
  • Priorité de la micro, sur aux 2, entrée avec interrupteur fourni par le client
  • Sélecteur permet de mic/2 1 ou opération d’aux mic/1 2
  • Disposition pour conduire le magnétophone, amplificateur, ligne de téléphone W 500/600
  • UL et CSA énumérés

Spécifications  :

Type TABLE DE MIXAGE
Code UNSPSC 46171600