GROUPE RRYSMIEN | | C3524.41.86
RG6 18 SOL CCS FFPE DUOFOIL+, 60 % AL BRD SHD FLRT JKT PVC, 75 OHM CMP

Nº PIÈCE FAB.  C3524.41.86
Nº PIÈCE  C3524
Minimum 1 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 6
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.