GENERAL LOCK | C3700-OH-105-NHO-S
Ferme-porte, Overhead dissimulée, des mains, bras de chargement latéral, Centre Hung, 105 degré, Non-Hold Open, taille ajustable de 1 à 4, en fonte, avec jeu de Pivot

Nº PIÈCE FAB.  C3700-OH-105-NHO-S
Nº PIÈCE  CS479611
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement  : Le cancer et reproductives - www.P65Warnings.ca.gov

Caractéristiques

  • Corps en fonte, durci les ressorts internes en acier, plu fluide Non resineuse et sans gel
  • ADA conforme

Spécifications  :

Type de bras RÉGULIER (NON RETENUE)
Type de produit FRAIS GÉNÉRAUX CACHÉ PLUS ÉTROITE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS
Matériau du corps FER DE FONTE
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 2 ET 4
Montage CACHÉ
Garantie 10 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 46171500

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.