TRANSITION NETWORKS | C4TEF1011-120
4XT1E1 pour fibre 1300 nm ST MM 2KM sans ENET

Nº PIÈCE FAB.  C4TEF1011-120
Nº PIÈCE  461297
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Télésignalisations via Test Set
  • Convertisseurs de réseaux automatiques lien RestorationTransition re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions du réseau.
  • Distance ManagementSelect convertisseurs autonomes peuvent être gérés via SNMP lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un châssis basé convertisseur.
  • Local et distant LoopbackThis fonctionnalité met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage.
  • LED pour chaque port de données
  • Paramètres de code d’une ligne, ligne longueur bouclage local ou distant Loopback
  • Paramètres du mode T1/E1/J1
  • Interface de gestion locale AUX
  • Accès à toutes les informations d’État sur le périphérique local et à distance
  • Champ Extensible Firmware
  • Fonctionnalités de gestion  :
  • Rapport d’État du périphérique local  : paramètres de périphérique de Port statut & configuration
  • Les opérations de commande locale incluent  : Loopback fibre & T1/E1 par canal AIS TX sur fibre sur la perte de lien cuivre & AIS TX sur le cuivre sur la perte de la liaison par fibre
  • État du périphérique distant  : paramètres de périphérique de Port statut & configuration
  • Commandes à distance  : Loopback fibre & T1/E1 par canal AIS TX sur fibre sur la perte de lien cuivre & AIS TX sur le cuivre sur la perte de la liaison par fibre

Description des spécifications

Un port  : 1300nm ST multimode 2 km/1,2 mi.
Fibre optique connecteur Specs.Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm Max TX PWR  :-14 dBm RX sensibilité  :-30 dBm Max dans PWR  :-14 dBm bilan de liaison  : 11 dB
Deux orifices  : 4 RJ48 1,5 km/0,9 mi.
Connecteur optique de fibre Specs.Regulatory conformité  : EN55022 classe A, EN55024, marquage CE
Fibre optique connecteur Specs.Environment  : Voir spécifications de châssis
Connecteur optique de fibre Specs.Shipping poids  : 1 lb 0,45 kg
Fibre optique connecteur Specs.Switches  : Nombreux réglages de sorcière pour le codage en ligne, ligne buildout, loopback par port, AIS réglage
Specs.Warranty Connecteur optique de fibre  : durée de vie
Specs.Dimensions Connecteur optique de fibre  : Largeur  : 1,72" 44 mm profondeur  : 5" 127 mm hauteur  : 3,4" 86 mm
Fibre optique connecteur Specs.Jumper  : Matériel  : mode d’appareil est déterminée par DIP-switch paramètres logiciels  : mode d’appareil est contrôlé par microprocesseur embarqué paramètres le plus récemment enregistrés
Connecteur optique de fibre Specs.Power consommation  : 3,6 Watt
Fibre optique connecteur Specs.Standards  : Interface Ethernet  : IEEE 802,3tm-2008 interfaces TDM  : ANSI T1.102, T1,4 et T1,41 UIT I.431, G.703,G.736, G.775 et ETSI G.823 300-166, 300 et 233 et TBR 12/13 62411 Pub AT&T

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 T1
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.