PLANTRONICS | C510 | 88860-01
Casque d’écoute monaural USB à bande large avec capteurs de pression, UC

Nº PIÈCE FAB.  C510  | 88860-01
Nº PIÈCE  507114
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Rencontre de la série Blackwire 500 à cordon USB casques avec notre technologie de Smart Sensor(TM) première dans l’industrie. Il facilement et intuitivement jongle appels PC et multimédia à l’aide des alertes audio pour gérer l’état de connexion, mute et volume. Avec la portabilité, je t offre un confort à votre bureau ou à domicile.

Caractéristiques

  • Technologie de capteur intelligent vous permet de répondre à un appel simplement en mettant sur le casque.
  • Appel d’une touche réponse/fin, vol +/-et mute.
  • Les voyants inline et audio sympathique utilisateur avertit l’utilisateur au statut de connexion, mute et volume.
  • Dynamic EQ automatiquement ajuste les paramètres audio entre les appels vocaux et de musique.
  • Profitez de son hi-fi stéréo (C520) pour plus de clarté audio inégalée en écoutant les multimédia.
  • Audio haute définition PC avec anti-bruit microphones pour la téléphonie de PC de haute qualité.
  • Traitement de signal numérique (DSP) offre son de la voix naturelle.

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE LA TÊTE
Type CASQUE TOPS
Code UNSPSC 43191609