CRIMSON AV | C55V
Boîtier de montage au plafond et VESA de l’écran ensemble d’adaptateur pour 32" 55" + écrans

Nº PIÈCE FAB.  C55V
Nº PIÈCE  703444
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Attache à extension colonnes standard 1,5" fileté. Peut servir de rénovation sur les colonnes existantes ou combinez avec extensions E-série Crimson fixée ou réglables extensions de EA-série et adaptateurs de plafond de CA pour compléter la solution. Tilt continue de 15 vers l’avant avec une rotation 360. Sécurise une installation rapide et facile de l’écran, il suffit de pendre l’écran et tourner la vis de fixation pré Assemblée pour verrouiller l’adaptateur universel en place. Compatible avec tous les 1,5" filetée NPT tuyau.

Caractéristiques

  • Compatible VESA
  • Installation rapide et facile
  • Orientation paysage ou portrait
  • Jusqu'à 15 continue inclinaison et rotation 360
  • Mécanisme d’inclinaison précontraint pour ajustement lisse
  • Poster d’installation écran mise à niveau sans outils
  • Se monte sur n’importe quel tuyau 1,5" fileté
  • Pré tri pack de matériel pour une installation facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.