GENERAL CABLE | C5775.41.01
Gaine en PVC noir tressé RG6 18 feuille en métal massif CCS feuille PE + 60 % AL, 75 OHM CM

Nº PIÈCE FAB.  C5775.41.01
Nº PIÈCE  C5775
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Câble coaxial - Type RG-6/U

Caractéristiques

  • Applications  :
  • Approprié pour la transmission de signaux RF
  • STAC
  • CATV
  • CCTV
  • TVHD
  • Vidéo numérique
  • Branchement d'abonné
  • Diffusion FM

Description des spécifications

RG-6/U Type
UL CL2, CATV, CM
c(UL) CM

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606