GENERAL CABLE | C5886.41.01
Gaine en PVC noir tressé RG6 18 feuille en métal massif CCS feuille PE + 60 % AL, 75 OHM CMR

Nº PIÈCE FAB.  C5886.41.01
Nº PIÈCE  C5886
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Câble coaxial - Type RG-6/U

Caractéristiques

  • Applications  :
  • Approprié pour la transmission de signaux RF
  • STAC
  • CATV
  • CCTV
  • TVHD
  • Vidéo numérique
  • Branchement d'abonné
  • Diffusion FM

Description des spécifications

RG-6/U Type
Câble de rocade
UL CL2R, CATVR, CMR
cUL en CMR

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606