HUBBELL PRÉMISSE câblage | C5ERRW
Câble, Hpw C5E, Riser, Wh, Relx, 350Mh

Nº PIÈCE FAB.  C5ERRW
Nº PIÈCE  CM-00424HUB-5EU-01
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble UTP de catégorie de 5e ; Colonne montante, boîte de Reelex blanc. Coupe-bise testée à 350MHz ; Marge sur TIA et ISO Cat 5e exigences ; Inverser les images séquentielles de marquage ; Rétro-compatible avec la catégorie 5 et 3 ; Tierce partie vérifié TIA catégorie 5e câble. Spécifications  : 24 AWG nu en cuivre massif ; Isolation  : CMP  : FEP, CMR  : polyoléfine ; Câble OD  :. 180 ; Veste  : CMP  : PVC de bas-fumée ; CMR  : PVC ; NVP  : Plenum 70 % ; Colonne montante 68 %. Normes, inscriptions, vérifications  : UL vérifié TIA 568-C.2 catégorie 5e ; ISO 11801 classe D catégorie 5e ; Listé UL

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Type de conducteur SOLIDE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Type DONNÉES
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Couleur de gaine BLANC
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle