TRANSITION NETWORKS | C6110-1013
multimode de nm 4xT1/E1/J1 1300 SC 2 km/1,2 milles à 4 RJ48 1,5 km/miles.9

Nº PIÈCE FAB.  C6110-1013
Nº PIÈCE  554499
Minimum 1 chaque

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • interface de fibre 4 x RJ48 interfaces cuivre 1 (fixe ou SFP) 2 ports SFP sur modèle C6111-1040

Description des spécifications

Interrupteurs  : Interrupteurs nombreux pour le codage en ligne, génération de ligne de loopback et AIS

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 T1
Code UNSPSC 43201553