TRANSITION NETWORKS | C6110-1014
4xT1/E1/J1 1310 nm monomode (SC) [20 km/miles 12,4 %] (4) (RJ48) [1,5 km/.9 miles]

Nº PIÈCE FAB.  C6110-1014
Nº PIÈCE  554500
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • interface de fibre 4 x RJ48 interfaces cuivre 1 (fixe ou SFP) 2 ports SFP sur modèle C6111-1040

Description des spécifications

Interrupteurs  : Interrupteurs nombreux pour le codage en ligne, génération de ligne de loopback et AIS

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 T1
Code UNSPSC 43201553