TRANSITION NETWORKS | C6120-1029-A1
4xT1/E1/J1 + 10/100 Ethernet 1310 nm TX / 1550 nm RX simple fibre monomode (SC) [20 km/miles 12,4 %] (4) (RJ48) [1,5 km/.9 miles] plus 10/100-TX (RJ45) [100m]

Nº PIÈCE FAB.  C6120-1029-A1
Nº PIÈCE  554514
Minimum 1 chaque

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 4 x RJ48 cuivre interfaces, interface fibre 1 (fixe ou SFP), 2 ports SFP sur modèle C6121-1040, 1 RJ45 port Ethernet de Mbit/s 10/100

Description des spécifications

Interrupteurs  : Interrupteurs nombreux pour le codage en ligne, génération de ligne de loopback et AIS

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 T1
Code UNSPSC 43201553