GROUPE RRYSMIEN | | C6348A.21.10
22 AWG, 2 conducteurs, 7/30 échouement, cuivre étamé, plusieurs paires de câble, Unshielded, c(UL) NEC Type CM (UL), CSA CMG

Nº PIÈCE FAB.  C6348A.21.10
Nº PIÈCE  C6348
Minimum 1 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs, non blindé, UL 2464, UL 2576, NEC Type CM (UL) c(UL), CSA CMG

Caractéristiques

  • Applications  :
  • Les systèmes de sonorisation
  • Interphones
  • Téléphones internes
  • Circuits de commande à distance
  • Adapté aux applications de l’EIA RS-232
  • Suggéré de tension d’entrée  : 300 volts
  • Caractéristiques  :
  • Facile à mettre fin à
  • Excellentes propriétés électriques
  • Conducteurs étamés offrent une résistance à la corrosion excellente
  • Applications de brasage de passes

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation CHLORURE DE POLYVINYLE SEMI-RIGIDE SRPVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121613