HUBBELL PRÉMISSE câblage | C6RROR
Câble, Nxtspd C6, Riser, ou, Relx, 500Mh

Nº PIÈCE FAB.  C6RROR
Nº PIÈCE  CM-00424HUB-6-08
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble, catégorie 6 UTP, Riser, Orange, boîte de Reelex. Coupe-bise testée à 550MHz ; Marge sur TIA et exigence ISO catégorie 6 ; Vers l’arrière compatible à catégorie 5e, 5 et 3 ;.220 OD conçu pour câble efficace de routage et de groupement. Spécifications  : 23 AWG nu en cuivre massif ; Isolation  : CMP  : FEP, CMR  : polyoléfine ; Veste  : CMP  : PVC de bas-fumée, CMR  : PVC ; NVP  : Plenum 70 % ; Colonne montante 68 %. UL vérifié 568-C.2 catégorie 6 conforme ; ISO 11801 classe E catégorie 6 ; Listé UL

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Couleur de gaine ORANGE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Fiches techniques

Manuelle