FLUKE NETWORKS | C9973 | 1287057
Détecteur de Kit comprend tension détecteur de tension, bouchon sondeur, sac de rangement, liaison temporaire, situé au cordon manuel.

Nº PIÈCE FAB.  C9973  | 1287057
Nº PIÈCE  096321
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En quelques secondes, un technicien peut déterminer s’il est sûr de travailler autour de domaines tels que des cas de transformateurs et disjoncteurs boîtiers, puissance au sol fils ou barres axées sur la nouvelle terre, Mobil-homes, bardage métallique ou charpente, piédestaux, traverser les boîtes ou canalisations, appareils d’éclairage de rues ou machines électriques. Le détecteur de tension est une bouée de sauvetage éprouvée, avec plus de 30 ans de service dans les télécommunications à l’extérieur de la plante et la puissance des applications utilitaire.

Caractéristiques

  • Aide à protéger contre l’électrocution accidentelle
  • Rapide et facile à utiliser
  • Évalué à 20 000 2 000 Vdc et ACC

Spécifications  :

Type DÉTECTEURS DE TENSION