CDVI AMERICAS | CA-A480-A
16-étage ascenseur contrôleur

Nº PIÈCE FAB.  CA-A480-A
Nº PIÈCE  379220
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecté au bus d’expansion du contrôleurs CT-V900-A, chaque CA-A480-A peut contrôler jusqu'à 16 planchers. Les relais de contrôle d’étage CA-A480-A peuvent s’interfacer directement avec un boutons de contrôle d’étage ascenseurs. Lorsqu’une carte valide est présentée, les relais de contrôle d’étage approprié seront devenu activés permettant à la titulaire de la carte pour choisir l’étage désiré. Destination Mode contrôlé, qui nécessite un Module de Reporting sur la Destination de la CA-A482-P, offre responsabilisation trail et utilisateur d’événement bien supérieure. Outre ces avancée étage et fonctions de contrôle d’ascenseur, le CA-A480-A dispose également supervision complète, batterie de secours et une entrée d’alarme incendie.

Applications

SAP, ICAR et intégration biométrique

Caractéristiques

  • Relais de contrôle d’étage bord 16
  • Entrée de contrôle d’incendie
  • Contrôler les planchers et les cabines d’ascenseur 64 jusqu'à 2
  • Destination de déclaration (nécessite le Module de Reporting de Destination CA-A482-P)
  • Se connecte directement à l’E-BUS RS-485
  • Batterie de secours avec sélectionnable baarge actuel
  • Les listes par étage avec bord 12 alimentation VCC
  • Entièrement supervisé avec affichage LED complet

Description des spécifications

Spécifications d’entrée

Alarme incendie  : 1

Autoprotection  : 1



Spécifications de sortie

Sorties relais  : 16 relais de forme C évalué à 20 a/16 V DC (10 a/250 V AC), N.O.

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
FIPS201 de conformité FIPS201 COMPATIBLE
Interface RS485
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 16
Nombre d’utilisateurs PLUS DE 2000
Tension de sortie 12 VOLTS DC
Type de produit CONTRÔLEUR DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.