KEYSCAN | CA150
Panneau de contrôle d'accès à une porte équipé avec PoE

Nº PIÈCE FAB.  CA150
Nº PIÈCE  523002
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le CA150 est le choix parfait pour les petites entreprises à mettre en œuvre le contrôle d’accès aujourd'hui à l’occasion d’élargir dans l’avenir. Quand il s’agit de la capacité globale, les capacités et les performances, la CA150 est comparable à la gamme complète de Keyscan unités de contrôle d’accès.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Équipé d’un Power-over-Ethernet prêt PoE module TCP/IP, qui vise à réduire les temps d’installation, câblage longs runs et alimentation électrique, le CA150 est la solution idéale pour cette seule porte à l’extrémité d’un bâtiment ou les applications avec un seul critique porte à sécuriser
  • La gamme complète des unités de contrôle des accès Keyscan comprend un 1, 2, 4, 8 et tha de panneaux de contrôle d’accès étage ascenseur peuvent être mélangés et mis en correspondance pour optimiser la conception du système et installation
  • Utilise réseau architecture axée sur l’appareil
  • Prend en charge la porte 1 in et out capacité de lecteur équipé de relais 1 porte et 1 relais auxiliaire humide/sec
  • Vient avec 2 relais alimentés lourds, humides ou secs, apport de 500mA à 12 V CC, conçu pour le lecteur de puissance, gâche, demande à sortir du PIR et beaucoup d’autres dispositifs auxiliaires
  • Keyscan accès logiques de commande peuvent être mélangés et mis en correspondance pour optimiser l’installation et la conception des systèmes
  • Paramètres de lecteur facilement configurable, protocoles Wiegand
  • Deux processeurs embarqués multi-threads, assurant un fonctionnement panneau plein même lors des téléchargements de système
  • Del d’état système pour les diagnostics et dépannage
  • Options de communication  : TCP/IP, LAN/WAN, Internet

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Tension d'entrée 16,5 VAC
Nombre de lecteurs 1
Interface RS232
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ
Nombre d’utilisateurs PLUS DE 2000
Tension de sortie 12 VOLTS DC
Catégorie de ventes LECTEUR/CLAVIER ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 43211700

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Les commandes Anixter.com sont expédiées à des adresses au Canada. Les commandes Anixter.com ne sont actuellement pas expédiées à des adresses situées à l’extérieur du Canada ou dans des lieux militaires/gouvernement APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous voulez expédier à une adresse en dehors du Canada ou dans un site militaire ou gouvernemental, veuillez communiquer avec votre représentant commercial Anixter local pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.