KEYSCAN | CA250
CA250 - 2 Panneau de contrôle d'accès

Nº PIÈCE FAB.  CA250
Nº PIÈCE  523004
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le CA250 ajoute optimisation de conception du système à gérer économiquement une petite application de 2 portes ou pour garantir 2 portes supplémentaires au sein d’un système plus vaste.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • La gamme complète des unités de contrôle des accès Keyscan comprend un 1, 2, 4, 8 et tha de panneaux de contrôle d’accès étage ascenseur peuvent être mélangés et mis en correspondance pour optimiser la conception du système et installation
  • Utilise réseau architecture axée sur l’appareil
  • Paramètres de lecteur facilement configurable, protocoles Wiegand
  • Deux processeurs embarqués multithreads panneau plein un fonctionnement même lors des téléchargements de système
  • Del d’état système pour les diagnostics et dépannage
  • Options de communication  : TCP/IP, LAN/WAN, Internet, RS485
  • Mes avec 1 - CA250B PC109X ACU Main Board, 1 - OCB8 (PC110X) carte relais, 1 - 15-DPS alimentation et boîtier métallique noir
  • Nécessite 2 x 16 V AC 37 ou 40 V un Transformers et 1 x 12 V 7Ah batterie
  • Carte capacité 32 000 cartes, lecteurs de cartes 2 et/ou claviers, 2 sorties auxiliaires et 8 entrées auxiliaires

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 16,5 VAC
Interface RS232
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 2
Nombre d’utilisateurs PLUS DE 2000
Tension de sortie 12 VOLTS DC
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ