ABB | CA5-22 M | 1SBN010040R1122
4-pôle montage frontal, standard bloc de contacts auxiliaires, 2 N.O & 2 N.C

Nº PIÈCE FAB.  CA5-22M  | 1SBN010040R1122
Nº PIÈCE  517780
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Configuration de contact  : 2NC 2NO auxiliaire
Taille  : 44 mm largeur X 47 mm hauteur X 39 mm de profondeur
Perte de puissance  : 0,1 W par le pouvoir de coupure de poteau  : 10 x capacité c’est à dire faire des AC-15  : 10 x c’est à dire AC-15
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Boîtier  : IP20
Tension nominale  : 24 V (principal), 690 V (auxiliaire)
Tension d’isolement  : 690 V CEI 60947-5-1 et VDE 0110, 600 V UL/CSA
D’exploitation courant  : AC-15  : 4 A 220/240 V, 6 A 24/127 V, 3 A 380/440 V, 2 A 500/690 V, DC-13  : 0,55/69 A à 125 V, 6/144 A à 24 V, 0,3/75 A à 250 V, 2,8/134 A à 48 V, 1/72 A à 72 V

Informations techniques

Homologation UL, CSA, certifié CE, IEC 60529, CEI 60947-1, FR 60529 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DIVERS
Code UNSPSC 39121500