ABB | CADP4010
Bloc de contacts auxiliaires inverseurs pour une utilisation avec 30 a-40 a D.P. N/O ou N/C

Nº PIÈCE FAB.  CADP4010
Nº PIÈCE  524554
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour DP50 - contacteurs DP60

Description des spécifications

Tension nominale  : 125 - 250 V ca/V DC
Ampérage  : 4 A 120 V AC, 10 A à 125/250 V AC, 0,5 A à 125 V CC, 0,25 A à 250 V CC
Action  : SPDT

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500